NYM20215LR2 DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型 Panasonic(パナソニック) 50641939 NYM20215LR2 DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型 Panasonic(パナソニック) 50641939 NYM20215LR2 DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型 Panasonic(パナソニック) 50641939

DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)230.2 注文コード50641939 品番NYM20215LR2
参考基準価格(税別)¥384,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

DNシリーズ 高機能型 高天井用照明
体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです
既存器具と比較しても大幅軽量化
スポーツに最適な配光をラインアップ
既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電

仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85 適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U 質量(kg)4.4 取付直付型 電圧(V)200〜242 消費電力(W)230.2 本体アルミ 全光束(Lm)42300 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)183.7 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板 明るさマルチハロゲン灯1000形相当(4000形) グリーン購入法適合 公共施設型番LSR2M-400、LSR2AM-340 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5〜100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 配光タイプ中角 電源ユニット内蔵
注意
※適合調光器(別売)をご使用ください。

※器具の取付周囲温度が-20〜40℃でご使用ください。オプションの有無により一時的使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。

※一時的に55℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。55℃以上では使用できません。

※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする