NYM20242RZ9 かんたん無線調光 PiPit(ピピっと)調光 天井直付型 照明器具 Panasonic(パナソニック) 50642000 NYM20242RZ9 かんたん無線調光 PiPit(ピピっと)調光 天井直付型 照明器具 Panasonic(パナソニック) 50642000 NYM20242RZ9 かんたん無線調光 PiPit(ピピっと)調光 天井直付型 照明器具 Panasonic(パナソニック) 50642000

かんたん無線調光 PiPit(ピピっと)調光 天井直付型 照明器具

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)113 注文コード50642000 品番NYM20242RZ9
参考基準価格(税別)¥197,800 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

かんたん無線調光 PiPit(ピピッと)調光シリーズ
簡単な操作で用途に合わせた調光が可能です。PiPitセパレートセルコンAタイプ(直付)(別売)に向けてPiPitハンディライコン(別売)を操作することで、ペアリングされた器具を一括で調光操作することができます
信号線工事が不要だから短工期・省施工。調光型LED照明器具を導入する際に必要な信号線の配線工事が不要。器具の取り換えだけで、調光システムの導入が可能です
PiPitハンディライコン(別売)で照明器具のグループをまとめてコントロール
傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。
端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。

仕様通信補助器(別売)【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85 適合【下面ガード】NYK00116【側面ガード】NYK00114【拡散パネル】NYK00111【拡散パネル付下面ガード】NYK00118 質量(kg)2.8 取付直付型 電圧(V)200〜242 消費電力(W)113 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 本体アルミ 全光束(Lm)21300 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具(適合)NNY28448K、NNY28608 エネルギー消費効率(Lm/W)188.4 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板 明るさマルチハロゲン灯400形相当(2000形) グリーン購入法適合 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5〜100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 配光タイプ中角 電源ユニット内蔵 適合コントローラ機種(別売)PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K、ライトマネージャーFxNQ28841K、ライトマネージャーFxNQ28861K 、PiPitプラスハンディライコンNK23091
注意
※適合調光器(別売)をご使用ください。

※器具の取付周囲温度が-10〜40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。オプションの有無により一時的使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。

※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする