ERB6470HB アウトドアブラケット E17TYPE 照度・人感センサー付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642237 ERB6470HB アウトドアブラケット E17TYPE 照度・人感センサー付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642237

アウトドアブラケット E17TYPE 照度・人感センサー付 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50642237 品番ERB6470HB
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

STYLISH LEDZシリーズ

材質(セード)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 寸法(mm)Φ262×D120 質量(kg)2.3 構造防雨形 本体アルミ(レザー仕上(ダークグレー)) センサー照度・人感センサー付(可動形) 機能ON・OFFモード/タイマーモード切替可能 LEDランプ別売 アルミ(レザー仕上(ダークグレー)) 調光の可否不可
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする