※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ボルト
エスコの その他ボルト
M10x 50mm [焼入]ヒンジボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50642524
品番
EA948DV-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻黒染め
エスコ品番
EA948DV-11
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
10(許容差:+0.1〜+0.2)
寸法C(mm)
20
寸法F
M10