エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
20mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50642567
品番
EA951GA-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
エスコ品番
EA951GA-20
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
8
種類
リンク
寸法L(mm)
20
内径(Φmm)
20
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
10
表面処理
バフ研磨
耐荷重(kN)
0.1
注意
※横に捻ると外れる場合があるので、スリング等、物を吊る用途で使用しないで下さい。