30mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50642628 品番EA951GA-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780
エスコ品番EA951GA-30 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)26 種類リンク 寸法L(mm)30 内径(Φmm)30 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)30 表面処理バフ研磨 耐荷重(kN)0.29
注意
※横に捻ると外れる場合があるので、スリング等、物を吊る用途で使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする