※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ボルト
エスコの その他ボルト
M20x150mm [焼入]ヒンジボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50642935
品番
EA948DV-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻黒染め
エスコ品番
EA948DV-28
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
18(許容差:+0.1〜+0.2)
寸法C(mm)
40
寸法F
M20