※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ボルト
エスコの その他ボルト
M6 x 38mm [焼入]クランプボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50643032
品番
EA948E-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
材質
スチール(SCM435)
エスコ品番
EA948E-21
硬度
HRC33〜39
寸法A(mm)
38
寸法D(mm)
10
寸法C(mm)
27
寸法G
M6×1