※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ボルト
エスコの その他ボルト
M10x 62mm [焼入]クランプボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50643215
品番
EA948E-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
材質
スチール(SCM435)
エスコ品番
EA948E-28
硬度
HRC33〜39
寸法A(mm)
62
寸法D(mm)
17
寸法C(mm)
47
寸法G
M10×1.5