※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.35-25.4mm ラバーグロメットセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50643662 品番EA948GH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,513
販売価格(税別)
6,830
セット内容
(外径×内径)
6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個
7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個
9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個
11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個
12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個
15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個
16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個
22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個
25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個
エスコ品番EA948GH 材質ゴム 種類グロメット 内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5 適合板厚(mm)1.6/3.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50643662
2021-11-23
用途:
自動車用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の社外パーツの取り付けに使用します。色々入っていて便利です。適度な硬さがありちょうどいいです。また購入したいです。ありがとうございました。

対象商品:
50643662
2021-07-31
用途:
自動車の配線修理・用品取付
河守モータース 様

概ね、希望通りのサイズが揃っていて満足です。もう少しゴムが柔らかいとよかった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする