Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の シャワーベンチ
Aron(アロン化成)の 背もたれあり
安寿 軽量浴槽台ジャスト12-20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50644248
品番
536-551
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
軽くて持ちやすいから出し入れが楽な浴槽台。
色
ブルー
仕様
浴槽内・洗い場兼用、自重で沈む、すべり止めシート
材質
(天板)PP、(本体・スライド支柱)アルミニウム、(脚ゴム)エラストマー/PP
質量(kg)
約2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×33×12〜20(5段階)
最大使用者体重(kg)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません