アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 スライド丸鋸用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50644519
品番
004522
参考基準価格(税別)
¥8,730
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
美しい切断面。静かな切断音。
外径(Φmm)
216
穴径(Φmm)
20
刃数(p)
100
刃厚(mm)
2.2
用途
木工用
タイプ
レーザー消音
主な用途
木工用
アズワン品番
64-5128-39