アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 鉄・ステン用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50644659
品番
004582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
適合材
アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
外径(Φmm)
160
穴径(Φmm)
20
刃数(p)
32
刃厚(mm)
2