アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 板金用チップソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50644729
品番
004601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。
適合材
角スパン、ガルバリウム鋼板、金属サイディング等
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20
刃数(p)
46
刃厚(mm)
1.2