アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 板金用チップソー
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50644747
品番
004603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。
適合材
角スパン、ガルバリウム鋼板、金属サイディング等
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
20
刃数(p)
64
刃厚(mm)
1.5