ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シーリングライト
高天井用照明 防眩・小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50645177
品番
EFG5402S
参考基準価格(税別)
¥357,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
HIGH-BAYシリーズ
耐震性能2.2G(クラス2S適合)の安全設計
高性能防舷パネル一体型のベースライト
用途
一般屋内専用
仕様
LEDモジュール付、無線モジュール(2個)付、落下防止ワイヤー付
質量(kg)
17.9
色
メタリック仕上(シルバーメタリック)
取付
ボルト取付専用
消費電力(W)
319.1
電源
内蔵タイプ
構造
防塵パネル・耐震クラスS2
保護等級
IP20
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.6
光源寿命
(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)
5〜35
光束(Lm)
40100
明るさ(Lm)
40000
演色指数(Ra)
82
適正電圧(V)
100-242
調光率(%)
5〜100
調光の可否
調光/非調光兼用型
器具相当
メタルハライドランプ1000W
LED交換
不可
注意
※切削・板加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。
※
※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。
※
※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。
※
※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用いただけません。