EFG5452W スクエアシーリングライト 3000lmTYPE ENDO(遠藤照明) 50645229 EFG5452W スクエアシーリングライト 3000lmTYPE ENDO(遠藤照明) 50645229

スクエアシーリングライト 3000lmTYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50645229 品番 EFG5452W
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

MidPowerシリーズ
器具の高さを抑え、スケルトン天井に合わせやすいシンプルなスクエアシーリング

質量(kg)1.8 取付直付タイプ タイプ3000lmタイプ 消費電力(W)30.8 電源内蔵タイプ 本体白艶消 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.2 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)2625 配光角度(°)60 無線無線信号制御方式 ビーム角度(°)99 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100〜242 パネル透明消アクリル 調光率(%)5〜100 器具相当セラメタ70W LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする