EFG5475S 高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形 ENDO(遠藤照明) 50645238 EFG5475S 高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形 ENDO(遠藤照明) 50645238

高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50645238 品番 EFG5475S
参考基準価格(税別)¥302,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

HIGH-BAYシリーズ
耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計
高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト
防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。
無線コントロールシステムで最適な運用が可能

用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付 質量(kg)17.2 取付ボルト取付専用 タイプ42000タイプ 消費電力(W)307.9 電源内蔵タイプ 本体メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)138.7 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)5〜35 光束(Lm)42710 明るさ(Lm)40000 無線無線信号制御方式 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付(4個)) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100〜242 調光率(%)5〜100 耐震性2.2G 調光の可否調光/非調光兼用型 器具相当メタルハライドランプ1000W LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
注意
※切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学製品が飛散する場所ではご使用いただけません。

※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。

※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用になれません。

※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする