EFG5481S 高天井照明 防舷・薄型シーリングライト ENDO(遠藤照明) 50645274 EFG5481S 高天井照明 防舷・薄型シーリングライト ENDO(遠藤照明) 50645274

高天井照明 防舷・薄型シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50645274 品番EFG5481S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HIGH-BAYシリーズ
防舷仕様の薄型シーリングライト
まぶしさを抑えて快適な視環境
防舷パネルを標準仕様とすることで効率よく照度を確保しながら、不快なグレア(まぶしさ)を軽減します。細かい視作業や目視を伴う作業に最適です。

用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付 質量(kg)5.6 取付ボルト取付専用 タイプ11000タイプ 消費電力(W)77.5 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 本体メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)138.4 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)5〜35 光束(Lm)10728 明るさ(Lm)11000 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100〜242 調光率(%)5〜100 調光の可否調光/非調光兼用型 器具相当水銀ランプ400W LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
注意
※切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学製品が飛散する場所ではご使用いただけません。

※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。

※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用になれません。

※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用になれません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50645274 EFG5481S 54187221 EFG5481SA 防眩・薄型シーリングライト(ボトル取付専用) ENDO(遠藤照明) 防眩・薄型シーリングライト(ボトル取付専用) ENDO(遠藤照明) 1台 74,980 税込82,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする