ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シーリングライト
高天井用照明 軽量小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50645326
品番
EFG5504SB
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
HIGH-BAYシリーズ
高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立
軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途
一般屋内専用
仕様
LEDモジュール付
質量(kg)
3.2
取付
ボルト取付専用
モジュール
無線モジュール付
消費電力(W)
63.4
電源
内蔵タイプ
本体
メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級
IP20
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
194
光源寿命
(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)
-20〜+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
光束(Lm)
12300
明るさ(Lm)
11000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
適正電圧(V)
100-242
調光率(%)
5〜100
調光の可否
調光/非調光兼用型
器具相当
水銀ランプ400W
LED交換
不可
注意
※切削・板加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。
※
※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。
※
※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。
※
※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用いただけません。