ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シーリングライト
シーリングライト AbitaExcel 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50645378
品番
XRG4030CB
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から差し込む光のような柔らかさを感じさせます。
仕様
ハンドメイド
材質
(セード)樹脂(プリズム・透明)
質量(kg)
4.8
消費電力(W)
24.6
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
(Φ780)×290
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。