ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シーリングライト
シーリングライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
32.8
材質
(セード)乳白マットアクリル
注文コード
50645457
品番
ERG5284KB
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(セード)乳白マットアクリル
質量(kg)
4.6
取付
引掛ローゼットに取付可能
消費電力(W)
32.8
定格電圧(V)
100
仕上
ゴールドヘアラインメッキ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
Φ807×215
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。