ERG5247KB シーリングライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50645484 ERG5247KB シーリングライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50645484

シーリングライト 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)32.8 材質(セード)乳白マットアクリル 注文コード50645484 品番ERG5247KB
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は消費電力・材質など11種類から選べます 他の種類を見る
材質(セード)乳白マットアクリル 質量(kg)4.6 取付引掛ローゼットに取付可能 消費電力(W)32.8 定格電圧(V)100 仕上ゴールドメッキ・ゴールド LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)Φ800×230 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする