ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シーリングライト
シーリングライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
32.8
材質
(セード)糸(シルバー)
注文コード
50645579
品番
ERG5259SB
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
角型引掛シーリング
仕様
ハンドメイド
材質
(セード)糸(シルバー)
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
3.3
取付
引掛ローゼットに取付可能
消費電力(W)
32.8
定格電圧(V)
100
仕上
ホワイトブロンズメッキ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
□450×160
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。