付属品LEDモジュール
材質セード:乳白マットアクリル
質量(kg)2.2
取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能
タイププレーンタイプ
消費電力(W)38.6
電源内蔵
定格電圧(V)100
色温度(K)3000〜6500
エネルギー消費効率(Lm/W)102.8
光束(Lm)3971
LED寿命(時間)40000
色調電球色〜昼光色
リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)
径(mm)×高さ(mm)Φ550×100
演色指数(Ra)85
調光率(%)15〜100
適用畳数〜8畳
LED交換不可