ERG5496WB 調光調色シーリングライト リングセード間接光タイプ ENDO(遠藤照明) 50645719 ERG5496WB 調光調色シーリングライト リングセード間接光タイプ ENDO(遠藤照明) 50645719

調光調色シーリングライト リングセード間接光タイプ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50645719 品番 ERG5496WB
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。
お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。

付属品LEDモジュール 材質セード:乳白マットアクリル 質量(kg)3 オフホワイト 取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能 タイプリングセード間接光タイプ 消費電力(W)38.6 電源内蔵 定格電圧(V)100 色温度(K)3000〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)93.7 光束(Lm)3619 LED寿命(時間)40000 色調電球色〜昼光色 リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付) 径(mm)×高さ(mm)Φ579×100 演色指数(Ra)85 調光率(%)15〜100 適用畳数〜8畳 LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする