ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シーリングライト
シーリングライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
12.9
材質
飾り:クリスタルガラス
注文コード
50645816
品番
ERG5350UB
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハンドメイド
材質
飾り:クリスタルガラス
質量(kg)
3.7
消費電力(W)
12.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ435×355
定格電圧(V)
100
仕上
古味仕上(ブラウン)
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。