ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel 器具本体
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50645938
品番
XRB1069H
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
天井や壁面にランダムや幾何学模様にレイアウトすることで、今までにない間接照明空間の演出が吸音パネルで可能に。
仕様
LEDユニット別売
寸法(mm)
(巾×高×出)600×472×144
質量(kg)
2
取付
面:壁天井取付可能
消費電力(W)
5.3
定格電圧(V)
100
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
パネル
ウレタン(シルバーグレー)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDユニットは別売りです。