XRP6056B ペンダントライト AbitaExcel ENDO(遠藤照明) 50646035 XRP6056B ペンダントライト AbitaExcel ENDO(遠藤照明) 50646035

ペンダントライト AbitaExcel

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50646035 品番XRP6056B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,500
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 材質透明ポリカーボネート(黒)、乳白アクリル 全長(mm)1200〜1700 質量(kg)1.7 消費電力(W)9.5 電源内蔵タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ300×95 定格電圧(V)100-242 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.8 光源寿命40000時間 定格光束(Lm)550 調光の可否 LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする