ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
5.4
注文コード
50646114
品番
ERP7232SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥195,000
この商品は
質量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ワイヤーアジャスター付
カバー
乳白マットアクリル
全長(mm)
300〜1200
質量(kg)
5.4
消費電力(W)
37.6
定格電圧(V)
100
仕上
クロームメッキ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
Φ860×74
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。