ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50646148
品番
ERP7502W
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
付属品
ワイヤーアジャスター付
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
材質
セード:乳白リブアクリル
全長(mm)
800〜1700
質量(kg)
3
タイプ
乳白リブタイプ
消費電力(W)
17.8
電源
内蔵タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ865×(60)
定格電圧(V)
100-242
本体
アルミ(白艶消)
仕上
白艶消
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.4
光源寿命
40000時間
定格光束(Lm)
1235
調光の可否
否
LED交換
不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。