ERP7432KB ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明) 50646175 ERP7432KB ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明) 50646175

ペンダントライト ワイヤーアジャスター付

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50646175 品番 ERP7432KB
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
付属品ワイヤーアジャスター付 仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 全長(mm)800〜1700 質量(kg)6.7 消費電力(W)115.3 電源内蔵タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1200×70 定格電圧(V)100-242 本体アルミ(シャンパンゴールド塗装) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.8 光源寿命40000時間 パネルアクリル(透明消し) 定格光束(Lm)5750 調光の可否
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする