ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50646184
品番
ERP7464KB
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
付属品
ワイヤーアジャスター付
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
全長(mm)
800〜1700
質量(kg)
5.5
消費電力(W)
53.4
電源
内蔵タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ1000×70
定格電圧(V)
100-242
本体
アルミ(シャンパンゴールド塗装)
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.9
光源寿命
40000時間
パネル
アクリル(透明消し)
定格光束(Lm)
3360
調光の可否
否
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。