ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50646200
品番
ERP7496C
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
透明プリズムアクリルがモダンでエレガントなフォルムが空間を優美に光のアクセント演出します。
付属品
ワイヤーアジャスター付
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
全長(mm)
800〜1700
質量(kg)
5.5
色
シルバー
消費電力(W)
77.1
電源
内蔵タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ750×76
定格電圧(V)
100-242
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
99.9
光源寿命
40000時間
グリーン購入法
適合
パネル
透明プリズムアクリル
定格光束(Lm)
7707
調光の可否
否
LED交換
不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。