XRP6058B ペンダントライト AbitaExcel 灯体可動形 ENDO(遠藤照明) 50646209 XRP6058B ペンダントライト AbitaExcel 灯体可動形 ENDO(遠藤照明) 50646209

ペンダントライト AbitaExcel 灯体可動形

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50646209 品番XRP6058B
参考基準価格(税別)¥227,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】80 幅(mm)1772 全長(mm)622〜1487 質量(kg)7 消費電力(W)30.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 構造灯体可動形 仕上フレンジ:黒艶消 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)39.4 光源寿命40000時間 定格光束(Lm)1200 調光の可否 LED交換不可 材質(灯具)樹脂(ポリカーボネート透明消し)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする