ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
全長(mm)
1930
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ250×267
消費電力(W)
4.7
注文コード
50646254
品番
ERP7366BB
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・寸法・消費電力
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コードハンガー、角型引掛シーリング
全長(mm)
1930
質量(kg)
1
消費電力(W)
4.7
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ250×267
定格電圧(V)
100
仕上
黒サテン塗装
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。