ERP7345BB ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50646376 ERP7345BB ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50646376

ペンダントライト 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.7 全長(mm)1700 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ135×152 注文コード50646376 品番ERP7345BB
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は質量・全長・寸法など37種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)1700 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ135×152 定格電圧(V)100 仕上レザーサテン仕上(黒) LEDランプ別売 光源寿命40000時間 塗装金色塗装 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする