エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 門扉固定
312mm ドアストッパー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50646408
品番
EA951LE-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,762
販売価格(税別)
¥
3,420
バスケットに入れる
戸当たりを取付できない扉に最適です。
面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。
開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。
取付ねじ付
エスコ品番
EA951LE-46
材質
SUS304
全長(mm)
312〜549
寸法A(mm)
135〜180
寸法B(mm)
455〜500
開き角度(度)
80〜100
適合扉質量(kg)
20以下(室内軽量扉用)