ERP7210BB ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50646428 ERP7210BB ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50646428

ペンダントライト 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 全長(mm)350〜1700 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ158×140 消費電力(W)4.7 注文コード50646428 品番ERP7210BB
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は全長・寸法・消費電力など37種類から選べます 他の種類を見る
材質セード:アルミ(黒) 全長(mm)350〜1700 質量(kg)0.6 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ158×140 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする