ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
1
全長(mm)
600〜1700
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ320×140
注文コード
50646577
品番
ERP7441WA
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・全長・寸法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セード:アルミ(白艶消)
全長(mm)
600〜1700
質量(kg)
1
消費電力(W)
4.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ320×140
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
20000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。