ERP7156MB ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50646620 ERP7156MB ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50646620

ペンダントライト 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)全長(1900)巾Φ110×高300 注文コード50646620 品番ERP7156MB
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は全長・寸法・消費電力など37種類から選べます 他の種類を見る
付属品コードハンガー、角型引掛けシーリング 材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)全長(1900)巾Φ110×高300 質量(kg)1.6 LEDランプ別売
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする