ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50646717
品番
ERP7220MB
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
グローブ:乳白消ガラス
全長(mm)
610〜1700
質量(kg)
0.6
消費電力(W)
4.7
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ60×260
定格電圧(V)
100
仕上
白艶消
LEDランプ
別売
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※この器具でLEDランプをお使いの場合、光源寿命は32000時間になります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。