ERP7493C ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50646735 ERP7493C ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50646735

ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50646735 品番ERP7493C
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。

材質セード:アクリル(透明) 全長(mm)500〜1700 質量(kg)1.3 取付フレンジタイプ 消費電力(W)4.5 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293 定格電圧(V)100 仕上白艶消 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする