ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.5
全長(mm)
1650
注文コード
50646988
品番
ERP7506F
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
グローブ:アクリル(透明消アクリル)
全長(mm)
1650
質量(kg)
0.5
取付
フレンジタイプ
消費電力(W)
5.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ45×430
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。