ERP7303SB ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647137 ERP7303SB ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647137

ペンダントライト 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50647137 品番 ERP7303SB
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ 全長(mm)300〜1700 質量(kg)1.2 消費電力(W)4.3 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ78×225 定格電圧(V)100 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
注意
※手作り品の為、一部写真と色味・仕様が異なる場合があります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする