ERP7205BB ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647390

 

ERP7205BB ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647390
ERP7205BB ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647390

ペンダントライト 器具本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード50647390品番ERP7205BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,500

無地の布シェードをスタンダードなラッセルレースの透明シェードで包みました。二重のシェードが柔らかさと浮遊感を表現し、カラーによってその表情は変化します。清楚なホワイト、シックなブラックとそれぞれ違った空間を演出します。

付属品コードハンガー、角型引掛シーリング仕様ハンドメイド材質表セード:布(レース)ブラック全長(mm)500~1700質量(kg)2取付引掛ローゼットに取付可能消費電力(W)8.2寸法(幅W×高さH)(mm)Φ460×200定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする