ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
1
全長(mm)
400〜1500
注文コード
50647444
品番
ERP7194BB
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・全長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング
仕様
ハンドメイド
材質
セード:布(黒)
全長(mm)
400〜1500
質量(kg)
1
取付
引掛ローゼットに取付可能
消費電力(W)
8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ400×210
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。