ERP7195BB ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647469 ERP7195BB ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647469

ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)3 全長(mm)500〜1600 注文コード50647469 品番ERP7195BB
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は質量・全長など16種類から選べます 他の種類を見る
付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング 仕様ハンドメイド 材質セード:布(黒) 全長(mm)500〜1600 質量(kg)3 取付引掛ローゼットに取付可能 消費電力(W)16.4 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ550×300 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする