XRP6040BB ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647548 XRP6040BB ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647548

ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)3.9 全長(mm)1000〜1700 注文コード50647548 品番XRP6040BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥123,000
この商品は質量・全長など7種類から選べます 他の種類を見る
付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング 仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙模様入り) 全長(mm)1000〜1700 質量(kg)3.9 取付引掛ローゼットに取付可能 消費電力(W)32.8 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ900×400 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする