ERP7516B ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647776 ERP7516B ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647776

ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.9 全長(mm)1500 注文コード50647776 品番ERP7516B
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は質量・全長など12種類から選べます 他の種類を見る
材質セード:アルミ(黒ニッケルメッキ仕上) 全長(mm)1500 質量(kg)0.9 取付フレンジタイプ 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ42×600 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする